Aric - MONACO - Lant.+Mat IP43 IK02, blanc, E27 100W max., Lpe non incl., haut.1,91m - 3062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 1910 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070030621
Réf. Sonepar
00058003062
Réf. Fournisseur
3062
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
1910 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
255 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne sur Mât IP43 IK02, blanc, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 91m






