Aric - MONACO - Lant.+Mat IP43 IK02, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.1,55m - 3060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 1550 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070030607
Réf. Sonepar
00058003060
Réf. Fournisseur
3060
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
1550 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
255 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne sur Mât IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 55m





