Aric - MONACO - Lant.+Mat IP43 IK02, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.1,91m - 3064

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 1910 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030645

Réf. Sonepar

00058003064

Réf. Fournisseur

3064

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

1910 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

255 mm

Lanterne sur Mât IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 91m

Les Atouts de l'article:

Lanterne sur Mât IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1, 91m