Aric - MONACO - Lant.+Mat IP43 IK02, vert, E27 100W max., Lpe non incl., haut.1,16m - 3047

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP43

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030478

Réf. Sonepar

00058003047

Réf. Fournisseur

3047

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

255 mm

Lanterne sur Mât IP43 IK02, vert, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1,16m

Les Atouts de l'article:

Lanterne sur Mât IP43 IK02, vert, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 1,16m