Aric - MONACO - Suspension Ext. IP43 IK02, noir, E27 100W max., Lpe non incl. - 3040

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030409

Réf. Sonepar

00058003040

Réf. Fournisseur

3040

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

255 mm

longueur:

1050 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

Suspension Extérieure IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Suspension Extérieure IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie