Aric - MURENA R - Enc. mur Ext (alu - rond) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70lm 26000h - 51345

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 70 lm

  • puissance du système - 1.7 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513452

Réf. Sonepar

00058051345

Réf. Fournisseur

51345

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

70 lm

puissance du système:

1.7 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.55

hauteur/profondeur:

84 mm

diamètre:

116 mm

diamètre d'encastrement:

106 mm

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu, CCT 3-4000K, 70 lumens