Aric - MURO 1 - Encastré de mur LED - 1713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070017134
Réf. Sonepar
00058001713
Réf. Fournisseur
1713
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
0.07
hauteur/profondeur:
33 mm
diamètre:
67 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur LED