Aric - MURO 1 - Encastré de mur LED - 1764

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070017646

Réf. Sonepar

00058001764

Réf. Fournisseur

1764

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

7 lm

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.07

hauteur/profondeur:

33 mm

diamètre:

67 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Encastré de mur rond Ø60/67mm pour balisage intérieur. Cadre chromé, LED blanc froid (5000K) 0,45W 35'000H. Driver intégré pour raccordement direct 230V. Installation cloison sèche uniquement.

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur LED