Aric - MURO 2 - Encastré de mur extérieur LED - 5034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070050346
Réf. Sonepar
00058005034
Réf. Fournisseur
5034
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
0.07
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre:
73 mm
diamètre d'encastrement:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur LED