fin de vie

Aric - NEON 10X10 - Ruban LED protege IP67 24V, 180 LED-m, 14 W-m, 2700K, lg 2,5m - 55360

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070553601

Réf. Sonepar

00058055360

Réf. Fournisseur

55360

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

14 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

10 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

NEON 10X10 - Ruban LED protégé IP67 24V, 180 LED-m, 14 W-m, 2700K, lg 2,5m