Aric - NEON 10X10 - Ruban LED protege IP67 24V, 180 LED-m, 14 W-m, 4000K, lg 2,5m - 55361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NEON 10X10
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070553618
Réf. Sonepar
00058055361
Réf. Fournisseur
55361
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h