Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - NEWAY 75 LED - Borne extérieure IP65 IK07 LED 10W 4000K 800lm - 50300

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070503002

Réf. Sonepar

00058050300

Réf. Fournisseur

50300

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

64.52 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

diamètre:

158 mm

Borne Extérieure LED IP65 IK07, en aluminium extrudé couleur graphite, LED 10W 4000K 800 lumens sortants 30000h. Précâblé avec raccord IP68. Convient pour le balisage des zones de circulation des PMR.

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure LED IP65 IK07, en aluminium extrudé couleur graphite, LED 10W 4000K 800 lumens sortants 30000h. Précâblé avec raccord IP68. Convient pour le balisage des zones de circulation des PMR.