Aric - NEWAY - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 57W max., Lpe non incl., haut.45cm - 4020

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070040200

Réf. Sonepar

00058004020

Réf. Fournisseur

4020

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

158 mm

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 57W max., lampe non fournie, hauteur 45cm

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 57W max., lampe non fournie, hauteur 45cm