Aric - NEWAY - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 57W max., Lpe non incl., haut.75cm - 4021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070040217
Réf. Sonepar
00058004021
Réf. Fournisseur
4021
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
158 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 57W max., lampe non fournie, hauteur 75cm