Aric - NINETY 01 - Proj. s/patère, blanc, angle 60°, LED intég. 39W 4000K 3700lm - 50573


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3700 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070505730
Réf. Sonepar
00058050573
Réf. Fournisseur
50573
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3700 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
98 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
209 mm
diamètre externe:
90 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Projecteur sur patère Made in France - IRC>90, SDCM<3 - Flicker Free - Facteur de puissance 0.96, Taux de distorsion harmonique <15% - 100lm/W - Angle de diffusion de 70°, autres options possibles - Températures de couleur : 4000K - Couleur de finition : Blanc RAL 9003, Mat 30% - Orientation possible sur 360° horizontal et 90° vertical - Driver intégré dans la patère