Aric - NOLAN B2 - Plaf./Appl. Mur, noir, a/lpe LED 6,6W 3000K 600lm incl. - 51418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 13.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070514183
Réf. Sonepar
00058051418
Réf. Fournisseur
51418
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
13.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
336 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
57...57 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
128 mm
diamètre externe:
60 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Plafonnier / Applique murale, 2 spots, corps aluminium noir, réflecteur noir, avec 2 lampes LED 36° 6,6W 3000K 600 lumens fournies



