Aric - NOLAN B2 - Plaf./Appl. Mur, noir, a/lpe LED 6,6W 4000K 680lm incl. - 51419

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 13.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514190

Réf. Sonepar

00058051419

Réf. Fournisseur

51419

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

13.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

336 mm

efficacité lumineuse:

103 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

57...57 mA

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

4.6...4.6 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

128 mm

diamètre externe:

60 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Plafonnier / Applique murale, 2 spots, corps aluminium noir, réflecteur noir, avec 2 lampes LED 36° 6,6W 4000K 680 lm (600lm sortants) fournies 25000h

Les Atouts de l'article:

Plafonnier / Applique murale, 2 spots, corps aluminium noir, réflecteur noir, avec 2 lampes LED 36° 6,6W 4000K 600 lumens fournies