Aric - NORD - Encastré fixe IP20/65, blanc, LED 6W 50° 650lm 3000/4000K (CCT) - 50953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 650 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070509530
Réf. Sonepar
00058050953
Réf. Fournisseur
50953
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
taux de distorsion harmonique (THD):
27
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
650...650 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
hauteur/profondeur:
34 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
108.33 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
Les Atouts de l'article:
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable tout isolant, RE2020. Corps aluminium et collerette acier blanc, alimentation externe fournie. LED intégrée 6W 650lm (@4000K), température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 50000h. Convient pour le Volume 1 des salles de bain.














