Aric - NOSTALGIE - Suspension déco E27 en acier blanc, Lpe non fournie - 4183


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
diamètre - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070041832
Réf. Sonepar
00058004183
Réf. Fournisseur
4183
Réf. Commerciale
Aric
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
390 mm
longueur des filins de suspension:
1.5...1.5 mm
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
212 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension E27 150W max, Ø390mm, acier blanc, lampe non fournie