Aric - NOSTALGIE - Suspension déco E27 en acier noir (intérieur blanc), Lpe non fournie - 4184

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • diamètre - 390 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070041849

Réf. Sonepar

00058004184

Réf. Fournisseur

4184

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

390 mm

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

212 mm

Suspension E27 150W max, Ø390mm, acier noir, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Suspension E27 150W max, Ø390mm, acier noir, lampe non fournie