Aric - OSLO MINI blanc 3,3W 50000h IK02 IP20 36° 325 lm 3000K - 51627


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 325 lm
puissance du système - 3.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070516279
Réf. Sonepar
00058051627
Réf. Fournisseur
51627
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
325 lm
puissance du système:
3.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
3.3...3.3 W
flux lumineux:
325...325 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre externe:
58 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Spot encastré architectural OSLO MINI 4,4W 36° 3000K CRI90, Compact : épaisseur 35 mm / encastrement 50 mm, IRC 90, Basculant 20°, Driver séparé fourni, collerette fine