Aric - P10 - Downlight IP20/65, rond Ø105mm fixe nickel, 90°, LED intég.10W 3000K 800lm - 50540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 9.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070505402
Réf. Sonepar
00058050540
Réf. Fournisseur
50540
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
9.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
nickel
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
flux lumineux:
800...800 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
105 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80.81 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
Encastré faible profondeur - Recouvrable - Isolant Rouleau - Dimmable - Application : sanitaires SDB volume 2 - Collerette deux finitions