Aric - PALACE - Applique Mur, blanc, LED intég. 2x9W 3000K 1100lm, dimmable - 50545

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505457

Réf. Sonepar

00058050545

Réf. Fournisseur

50545

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

61 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

83...83 mA

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

94 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale, en aluminium blanc, LED intégrée 2x9W 3000K 1100 lumens, variable par coupure de début et fin de phase

Les Atouts de l'article:

Dimmable par coupure de Phase - Faisceaux indirects haut et bas