Aric - PAO - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 23W max., Lpe non incl., haut.55cm - 0341


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 23 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070003410
Réf. Sonepar
00058000341
Réf. Fournisseur
0341
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
23 W
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
largeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP44 IK07, noir, E27 23W max., lampe non fournie, hauteur 55cm