Aric - Patère de fixation pour DAY - 1380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
couleur - blanc
largeur - 80 mm
longueur - 85 mm
hauteur - 73 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAY - ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070013808
Réf. Sonepar
00058001380
Réf. Fournisseur
1380
Marque
Aric
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Patère de fixation pour DAY




