Aric - POLARIS noir 45° 14/20W 30000h IP20 RG1 1300-1770 lm CCT 2700-3000-4000K - 51564


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515647
Réf. Sonepar
00058051564
Réf. Fournisseur
51564
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
84 mm
longueur:
185 mm
diamètre externe:
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Pour l'éclairage commercial, nouveau luminaire sur rail monophasé, POLARIS 029 45° 14/20W 3CCT NOIR, Deux puissances réglables à l’arrière du spot, Technologie CCT : 2700 K / 3300 K/4000 K Interrupteur à l’arrière du spot, Éclairage sans scintillement, Éclairage à 45°