Aric - POLARIS noir 45° 21/30W 30000h IP20 RG1 1950-2570 lm CCT 2700-3000-4000K - 51571

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

29.5 W
Voir les options disponibles21.5 W

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515715

Réf. Sonepar

00058051571

Réf. Fournisseur

51571

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

29.5 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

29.5...29.5 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

70 mm

longueur:

210 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Projecteur POLARIS noir 023 - pour rail 3 allumages 45° 21/30W 30000h IK03 IP20 angle de faisceau 45° IRC90 RG1 1950-2570 lumens CCT 2700-3000-4000K flicker free

Les Atouts de l'article:

Pour l'éclairage commercial, nouveau luminaire sur rail Triphasé, POLARIS 023 45° 21/30W 3CCT NOIR, Deux puissances réglables à l’arrière du spot, Technologie CCT : 2700 K / 3300 K/4000 K Interrupteur à l’arrière du spot, Éclairage sans scintillement, Éclairage à 45°