Aric - POLO - Applique Mur Ext. IP44 IK07, gris RAL9006, E27 70W max., Lpe non incl. - 3122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 264 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POLO - APPL.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070031222
Réf. Sonepar
00058003122
Réf. Fournisseur
3122
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
70 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
264 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
304...304 mA
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
197 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK07, gris aluminium, E27 70W max., lampe non fournie