Aric - POLO - Borne Ext. IP65 IK07, gris RAL9006, E27 70W max, Lpe non incl., haut.35cm - 3123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031239
Réf. Sonepar
00058003123
Réf. Fournisseur
3123
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
159 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP65 IK07, gris, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm