Aric - POLO - Borne Ext. IP65 IK07, vert, E27 70W max., Lpe non incl., haut.70cm - 3127

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 670 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070031277

Réf. Sonepar

00058003127

Réf. Fournisseur

3127

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

670 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

159 mm

Borne Extérieure IP65 IK07, vert, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP65 IK07, vert, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm