Aric - Porte-spot encastrable B20 pour spot Ø60/125 75W max - 1951

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 142 mm

  • longueur - 302 mm

  • hauteur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070019510

Réf. Sonepar

00058001951

Réf. Fournisseur

1951

Réf. Commerciale

Aric

largeur:

142 mm

longueur:

302 mm

hauteur:

190 mm

Porte- Spot encastrable B20 pour spot Ø60/125 75W max

Les Atouts de l'article:

Porte- Spot encastrable B20 pour spot Ø60/125 75W max