Aric - Porte-spot encastrable B30 pour spot Ø100/210 - 1952

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 380 mm

  • longueur - 690 mm

  • hauteur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070019527

Réf. Sonepar

00058001952

Réf. Fournisseur

1952

Réf. Commerciale

Aric

largeur:

380 mm

longueur:

690 mm

hauteur:

140 mm

Porte- Spot encastrable B30 pour spot Ø100/210

Les Atouts de l'article:

Porte- Spot encastrable B30 pour spot Ø100/210