Aric - QUADRA 110 - Encastré GU5,3, orientable et basc., gris, Lpe non incl. - 4181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
réglabilité - rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUADRA 110
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070041818
Réf. Sonepar
00058004181
Réf. Fournisseur
4181
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
181 mm
longueur:
201 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, orientable et basculant, gris, lampe non fournie