Aric - QUADRA 185 - Support avec réflecteur pour Lpe iodures - 4273

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - I

  • réglabilité - rotatif et orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070042730

Réf. Sonepar

00058004273

Réf. Fournisseur

4273

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G12

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

hauteur/profondeur:

26 mm

diamètre externe:

115 mm

Support avec réflecteur pour lampe iodures

Les Atouts de l'article:

Support avec réflecteur pour lampe iodures