Aric - Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages - 16352


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAIL 023 - ACC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070163527
Réf. Sonepar
00058016352
Réf. Fournisseur
16352
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
80 mm
couleur:
noir
Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages
Les Atouts de l'article:
Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages
Les Atouts de l'article:
Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages