Aric - Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages - 16353

ARIC
CopieCopie
Aric - Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 80 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070163534

Réf. Sonepar

00058016353

Réf. Fournisseur

16353

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

80 mm

couleur:

blanc

Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages

Les Atouts de l'article:

Raccord coude 90°, Terre extérieure - pour rail 3 allumages