Aric - Rail 3 all. 023 - 3m - blanc - 16134

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070161349

Réf. Sonepar

00058016134

Réf. Fournisseur

16134

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

matériau:

aluminium

largeur:

36 mm

hauteur:

33 mm

Rail 3 allumages 023 - 3m, blanc

Les Atouts de l'article:

Rail 3 allumages 023 - 3m, blanc