Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - BLANC 1M - 16115

ARIC
CopieCopie
Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - BLANC 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - blanc

  • largeur - 53 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070161158

Réf. Sonepar

00058016115

Réf. Fournisseur

16115

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

1000 mm

couleur:

blanc

largeur:

53 mm

hauteur:

33 mm

Rail encastré 3 allumages blanc longueur 1 mètre