Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - BLANC 3M - 16135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
couleur - blanc
largeur - 53 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAIL 023 ENC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070161356
Réf. Sonepar
00058016135
Réf. Fournisseur
16135
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
largeur:
53 mm
hauteur:
33 mm
Rail encastré 3 allumages blanc longueur 3 mètres