Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - NOIR 1M - 16116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - noir
largeur - 53 mm
hauteur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAIL 023 ENC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070161165
Réf. Sonepar
00058016116
Réf. Fournisseur
16116
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
1000 mm
couleur:
noir
largeur:
53 mm
hauteur:
33 mm
Rail encastré 3 allumages noir longueur 1 mètre