Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - NOIR 2M - 16126

ARIC
CopieCopie
Aric - RAIL ENC. 023 3ALL - NOIR 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 53 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070161264

Réf. Sonepar

00058016126

Réf. Fournisseur

16126

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2000 mm

couleur:

noir

largeur:

53 mm

hauteur:

33 mm

Rail encastré 3 allumages noir longueur 2 mètres