Aric - Rail GLOBAL 1 all. 029 - 1613


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - gris
matériau - aluminium
largeur - 30 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070016137
Réf. Sonepar
00058001613
Réf. Fournisseur
1613
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
1000 mm
couleur:
gris
matériau:
aluminium
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
Rail GLOBAL 1 allumage 029
Les Atouts de l'article:
Rail GLOBAL 1 allumage 029
Les Atouts de l'article:
Rail GLOBAL 1 allumage 029