Aric - Rail GLOBAL 1 all. 029 - 1646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 3700 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070016465
Réf. Sonepar
00058001646
Réf. Fournisseur
1646
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
3700 W
couleur:
blanc
classe de protection:
I
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Rail GLOBAL 1 allumage 029