Aric - Rail GLOBAL 3 all. 023 - 16132

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - noir

  • matériau - aluminium

  • largeur - 31.5 mm

  • hauteur - 32.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070161325

Réf. Sonepar

00058016132

Réf. Fournisseur

16132

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

3000 mm

couleur:

noir

matériau:

aluminium

largeur:

31.5 mm

hauteur:

32.5 mm

Rail GLOBAL 3 allumages 023

Les Atouts de l'article:

Rail GLOBAL 3 allumages 023