Aric - Réglette SWAN IP44 Vol2 a/lpe LED 15W 4000K 1500lm - 53103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531036
Réf. Sonepar
00058053103
Réf. Fournisseur
53103
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
600 mm
largeur:
57 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.7
Les Atouts de l'article:
Réglette SWAN 600mm IP44 autorisée Volume 2 des salles de bains avec LED intégrée 15W 4000K 1500 lumens 30000h 230V Flicker Free






