Aric - REMORA - Spot sur patère E27 100W max, orient., blanc, a/inter, Lpe non incl. - 0688

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070006886

Réf. Sonepar

00058000688

Réf. Fournisseur

0688

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

198 mm

longueur:

168 mm

diamètre externe:

90 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Spot sur patère E27 100W max, orientable, blanc, avec interrupteur, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Spot sur patère E27 100W max, orientable, blanc, avec interrupteur, lampe non fournie