Aric - REMORA - Spot sur patère E27 100W max, orientable, graphite, Lpe non incl. - 0601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - anthracite
classe de protection - II
réglabilité - rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070006015
Réf. Sonepar
00058000601
Réf. Fournisseur
0601
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
anthracite
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
largeur:
83 mm
hauteur/profondeur:
198 mm
longueur:
168 mm
diamètre externe:
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Spot sur patère E27 100W max, orientable, graphite, lampe non fournie




