Aric - RIVA CCT 19,5W 50000h IK06 IP20 60° RG1 1900 lumens 3000-4000K - 50616


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1900 lm
puissance du système - 19.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070506164
Réf. Sonepar
00058050616
Réf. Fournisseur
50616
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1900 lm
puissance du système:
19.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
19.5...19.5 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
1900...1900 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
88 mm
diamètre externe:
174 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Pour une utilisation tertiaire, downlight RIVA CCT 19,5W 3000/4000K DIM, UGR<19 pour les versions 19,5W et 28,5W, Dimmable par coupure de phase, Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière , Alimentation séparée précâblée: - version 9,5W: 350 mA - version 19,5W : 700 mA - version 28,2W: 700 mA