Aric - Ruban LED COB IP20 24V FREECUT 3000K 9W/m 750lm/m découpe au mm près, rouleau 5m - 51625

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - DC

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516255

Réf. Sonepar

00058051625

Réf. Fournisseur

51625

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

Ruban LED COB FREECUT IP20 24V IRC90 3000K 9W/m 750lm/m, 30000h, découpe au millimètre près, largeur 8mm, rouleau 5m équipé avec adhésif 3M et précablé 30cm 2x0,5mm²

Les Atouts de l'article:

Ruban LED COB FREECUT 45W 3000K 5M, Ruban COB LED 680 LED/m, largeur 8 mm, Découpe possible à toute longueur : s’adapte à vos projets au millimètre près, Fourni avec adhésif 3M, Précâblé 30 cm, 2x 0,5 mm2