Aric - Ruban LED FLEXO L4 24V DC 36W 2700K 530lm/m 25000h - 55353

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7.2 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070553533

Réf. Sonepar

00058055353

Réf. Fournisseur

55353

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7.2 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

4 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

puissance du système:

36 W

Ruban LED FLEXO L4 24V DC 36W 2700K 530lm/m 25000h

Les Atouts de l'article:

Ruban LED FLEXO L4 24V DC 36W 2700K 530lm/m 25000h